Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneiddüse D.0,9mm mittel f.S 25K,S 35K,S 45 L.17,3mm TRAFIMET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-1000152765
Hersteller:
     Trafimet
Herst.-Nr.:
     PD0116-09
EAN/GTIN:
     8028485028571
Suchbegriffe:
Brennschneiddüse
Schneiddüse
trafimet schneiddüse
schneiddüse
Zubehör für Gys Plasmaschneidinverter 25K/35KF/30FV/45CT Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 17,3mm
Weitere Informationen:
Ø:
0,9 mm
Ausführung:
mittel
Marke:
TRAFIMET
passend für:
S 25K, S 35K, S 45
Weitere Suchbegriffe: Düse, Plasmadüsen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
60
10
€ 5,99*
ab € 1,34*
€ 1,84*
Lager 1498
80
10
€ 5,45*
ab € 1,36*
€ 1,85*
1 Tag
56
10
€ 5,59*
ab € 1,44*
€ 1,96*
1 Tag
80
40
Frei Haus
ab € 1,33*
€ 1,99*
2 Tage
72
10
€ 4,95*
ab € 1,61*
€ 2,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trafimet
PD0103-65
ab € 1,84*
Ähnlich
Trafimet
PD0116-06
ab € 1,33*
Ähnlich
Trafimet
PD0116-08
ab € 1,33*
Ähnlich
Trafimet
PD0103-09
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.