Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißeinsatz RHÖNA 2001 4-6mm 4 M27x1,5mm GCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-1000153018
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     14078104
EAN/GTIN:
     4031182060281
Suchbegriffe:
Schweißeinsatz
schweißeinsatz
mit gehämmerten Schweißdüsen · Größe 7 und 8 inkl. Anschlussmutter Anschlussgewinde: M27 x 1,5 mm Schaft-Ø: 20 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussgewinde: M27 x 1,5mm · Einsatzgröße: 4 · Schaft-Ø: 20mm
Weitere Informationen:
Schweißbereich:
4 - 6 mm
Marke:
GCE
Weitere Suchbegriffe: Autogenschweißen, Autogentechnik, Schweißeinsätze, schweißen
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 31,75*
€ 42,14*
Lager 1498
5
1
€ 5,45*
ab € 32,13*
€ 42,18*
1 Tag
5
2
Frei Haus
ab € 32,05*
€ 44,20*
1 Tag
4
1
€ 5,59*
ab € 35,19*
€ 46,28*
4 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 35,46*
€ 46,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14078101
ab € 28,60*
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14078102
ab € 28,65*
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14078107
ab € 50,02*
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14078103
ab € 27,95*
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14078108
ab € 47,69*
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14078105
ab € 37,44*
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14078106
ab € 37,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.