Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißeinsatz RHÖNA 2001 4-6mm 4 M27x1,5mm GCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-1000153018
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     14078104
EAN/GTIN:
     4031182060281
Suchbegriffe:
Schweißeinsatz
schweißeinsatz
mit gehämmerten Schweißdüsen · Größe 7 und 8 inkl. Anschlussmutter Anschlussgewinde: M27 x 1,5 mm Schaft-Ø: 20 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussgewinde: M27 x 1,5mm · Einsatzgröße: 4 · Schaft-Ø: 20mm
Weitere Informationen:
Schweißbereich:
4 - 6 mm
Marke:
GCE
Weitere Suchbegriffe: Autogenschweißen, Autogentechnik, Schweißeinsätze, schweißen
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 31,77*
€ 40,24*
2 Tage
7
1
€ 5,45*
ab € 31,94*
€ 40,28*
2 Tage
7
2
Frei Haus
ab € 32,18*
€ 42,29*
Lager 4BULW
5
1
€ 5,59*
ab € 35,11*
€ 44,14*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 35,51*
€ 44,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14078101
ab € 28,72*
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14078102
ab € 28,69*
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14078107
ab € 49,98*
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14078103
ab € 27,74*
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14078108
ab € 47,75*
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14078105
ab € 37,36*
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14078106
ab € 37,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.