Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAEBELSAEGEBLATT SZ BL 100x14 P5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-11070-48005181
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48005181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblätter milwaukee
säbelsägeblatt
Milwaukee SAEBELSAEGEBLATT SZ BL 100x14 P5M
Weitere Informationen:
Bezeichnung: Modellvariante:
SM 100 x 14 Tpi - 5 pcs
EAN UPC Code:
045242082827
Max. Schnittleistung in Alu [mm]:
3 - 10
Max. Schnittleistung in Stahl [mm]:
3 - 10
Packungsgröße:
5
Weitere Suchbegriffe: SAEBELSAEGEBLATT SZ BL 100x14 P5M
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,23*
€ 9,15*
Lager 1498
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 7,24*
€ 9,87*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,20*
€ 10,21*
1 Tag
8
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,22*
€ 10,29*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,36*
€ 10,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 49,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.