Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt L.100mm 1,8mm 5 St./Karte MILWAUKEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-8000384229
Hersteller:
     Techtronic Industries
Herst.-Nr.:
     48005181
EAN/GTIN:
     045242082827
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblätter milwaukee
säbelsägeblatt
optimierte Zahngeometrie für schnelle Schnitte und längere Standzeit · Bi-Metall Qualität mit 8 % Kobalt sorgen für beste Schnittleistung und Lebensdauer · TOUGH NECK™ - Prägung an der Aufnahme stärkt das Blatt am schwächsten Punkt · 0,90 mm dünnes Blatt optimal für schnelle und flexible Schnitte Weitere technische Eigenschaften: · Max. Schnittleistung in Alu: 3 - 10mm
Weitere Informationen:
entspricht Nr.:
S522BF
Gesamtlänge:
100 mm
St. je Karte:
5
Zahnteilung:
1,8 mm
Marke:
MILWAUKEE
Stärke:
0,90 mm
Material:
Bi-Metall
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Säbelsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Säbelsägen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,23*
€ 9,15*
6 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 7,24*
€ 9,87*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,20*
€ 10,21*
1 Tag
8
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,22*
€ 10,29*
Lager 1690
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,36*
€ 10,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.