Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-11070-48229744 Herst.-Nr.: 48229744 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hohe Fingerbeweglichkeit, ideal zum Greifen kleiner Gegenstände. Verstärkte Handinnenflächen und Daumenpartienaht. Leichter, atmungsaktiver Stoff am Handrücken für hohen Tragekomfort. Feuchtigkeitsabsorbierendes Futter für angenehmen Tragekomfort. Daumen aus Frottee, ideal zum Reinigen der Schutzbrille. Größenverstellbar durch Klettverschluss am Bund für optimalen Sitz. Zertifiziert nach europäischer Norm: CE Kategorie 2, EN ISO 21 420 und EN 388 (2121X).
Weitere Informationen: | | Bezeichnung: Modellvariante: | Fingerless Gloves Size 11 / XXL - 1 pc | EAN UPC Code: | 045242508761 | Größe: | 11 / XXL | Packungsgröße: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kurzfingerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinmechaniker handschuhe, Handschuhe fingerlos Größe 11/XXL |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,89* | € 22,40* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,69* | € 22,48* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 17,12* | € 23,17* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 19,42* | € 26,12* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 19,64* | € 26,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 19,42* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|