Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-11070-48894763 Herst.-Nr.: 48894763 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schlagfeste Metallbohrer mit 1/4″ Hex Aufnahme optimiert für Akku-Schlagschrauber. Titanbeschichtung für eine geringere Wärmeentwicklung und dadurch für höhere Bohrgeschwindigkeit geeignet. QUAD EDGE Bohrspitze: einzigartige Kombination aus 135° Kreuzanschliff und 4 Schneidkanten: 135° Kreuzanschliff für leichteres Zentrieren, kein Ankörnen erforderlich. 4 Schneidkanten erzeugen kleinere Späne für eine geringere Hitzeentwicklung und längere Standzeit. Variable Spiralgeometrie für schnellere Spanabfuhr und geringere Hitzeentwicklung. Innovativer Kern: zum Schaft hin verstärkter Bohrkern für eine längere Standzeit der Spirale.
Weitere Informationen: | | Arbeitslänge [mm]: | 23 | Bezeichnung: Modellvariante: | Shockwave HSS-G TiN Red Hex 3 mm - 2 pcs | EAN UPC Code: | 045242506866 | Packungsgröße: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metallbohrer SWave HSS-G TiN 3mm (2pc) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 2 | | € 19,95* | ab € 1,155* | € 1,94* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | € 7,99* | ab € 1,53* | € 2,32* | | | | | 7 Tage | | | 28 | | Frei Haus | ab € 1,92* | € 2,80* | | | | Lager 1498 | | | | 2 | | € 6,95* | ab € 1,94* | € 2,92* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,15* | € 3,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|