Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METALLBOHRER HSS-G KURZ 2.0X38MM (10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-11070-4932352200
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932352200
EAN/GTIN:
     4002395368532
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Hochwertiger Spiralbohrer aus HSS-Stahl
Kreuzanschliff nach DIN 1412 C.
135°-Bohrerspitze. Toleranz: h8.
Spiralbohrer Typ N und 20- 30°-Winkel.
Rechtsschneidend, Oberfläche: silber poliert.
Hält aufgrund der Länge hohem Anpressdruck stand, ohne zu brechen.
Hervorragende Rundlaufgenauigkeit. Polierte Spirale Typ N rechtsschneidend für schnelle Spanabfuhr und schnellen Bohrfortschritt ohne großen Anpressdruck.
Anwendung: zum Bohren in dünnen Materialien.
Zum Bohren in legiertem und unlegiertem Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm².
Auch geeignet für Holz und Kunststoff.
Weitere Informationen:
Arbeitslänge [mm]:
12
Bezeichnung: Modellvariante:
HSSGS 2.00 x 38 - 10 pcs
EAN UPC Code:
4002395368532
Packungsgröße:
10
Standardausrüstung | Lieferumfang:
BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE
... > Bohren > Metall > Hss-G
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Metallbohrer ohne Norm, din 1897 typ n, din 1897, din 1897 2mm, METALLBOHRER HSS-G KURZ 2.0X38MM (10)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
110
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,502*
€ 0,6627*
Lager 1498
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,50*
€ 0,77*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,74*
€ 3,98*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,54*
€ 4,03*
12 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 19,95*
ab € 2,94*
€ 4,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,714
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.