| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-11070-4932352375 Herst.-Nr.: 4932352375 EAN/GTIN: 4002395370344 |
| |
|
| | |
| Spiralgeometrie: Thunderweb Spiralform für schnelle Abtransport warmer Metallspäne. Leitet Wärme besser ab für eine längere Lebensdauer. 135° Bohrerspitze mit Kreuzanschliff für punktgenaues Anbohren ohne Ankörnen. Polierte Oberfläche für geringere Reibung und längere Standzeit. in robuster ABS-Kassette Hält hohem Anpressdruck Stand für höhere Bruchsicherheit. Der innovative Kern des Thunderweb HSS-Bohrers ist konisch aufgebaut, d.h. er wird zum Bohrerschaft hin stärker, für eine längere Standzeit. Die parabelförmige Spannut ermöglicht eine schnelle Spanabfuhr für geringere Wärmeentwicklung und längere Standzeit. 135\" Bohrerspitze mit Kreuzanschliff für punktgenaues Anbohren ohne Ankörnen. 4 Schneiden - optimal zum Bohren in hochfestem Stahl.
Weitere Informationen: | | Bezeichnung: Modellvariante: | Thunderweb DIN 338 Counter Display (19 pcs) - 6 pcs | EAN UPC Code: | 4002395370344 | Geliefert in: | Kunststoffkassette | Packungsgröße: | 6 | Inhalt: | Thekendisplay mit 6 x 19-teiliger HSS-G Metallbohrer-Kassett |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 155,78* | € 178,33* | | | | | | 6 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 156,32* | € 179,09* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 153,37* | € 184,89* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 149,88* | € 190,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 1.069,98* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|