Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHRAUBERBIT PH1 25MM (25)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Standard Bits
Standard Bits
SCHRAUBERBIT PH1 25MM (25)
Artikel-Nr.:
     1498-11070-4932399586
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932399586
EAN/GTIN:
     4002395362363
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Kalt geformte Bits für exakte Passgenauigkeit und geringere Abnutzung. Die Bitspitze wird in einem speziellen Verfahren mit Temperaturen bis zu 870 °C ausgehärtet.
Auf diese Weise entsteht ein 60-HRC-gehärteter Bit mit besonders langlebiger Bitspitze.
Der Bitkörper ist aus hochwertigem S2-Stahl.
Hochwertige Qualität: Alle Bits sind lasermarkiert mit dem Milwaukee Logo und dem Bittyp zur einfachen Identifikation.
Weitere Informationen:
Bezeichnung: Modellvariante:
PH 1 x 25 mm - 25 pcs
EAN UPC Code:
4002395362363
Länge [mm]:
25
Packungsgröße:
25
Standardausrüstung | Lieferumfang:
SE 2500, SE 4000, BEST 9.6 X, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, B
Weitere Suchbegriffe: bit (phillips), SCHRAUBERBIT PH1 25MM (25)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
125
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4919*
€ 0,6526*
Lager 1498
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,49*
€ 0,79*
9 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,90*
€ 8,49*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,17*
€ 9,41*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,71*
€ 11,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,714
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 19,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.