Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MXFCOS350-0 MXF AKKU-TRENNSCHLEIFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MXFCOS350-0 MXFUEL™350 mm Trennschleifer
MXFCOS350-0 MXFUEL™350 mm Trennschleifer
MXFCOS350-0 MXFUEL™350 mm Trennschleifer
Artikel-Nr.:
     1498-11070-4933478984
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478984
EAN/GTIN:
     4058546362669
Suchbegriffe:
Benzin-Trennschleifer
Elektro-Trennschleifer
Trennschleifer (elektrisch)
elektro trennschleifer
Wasseranschluss kompatibel mit dem M18 SWITCH TANK Rucksack-Sprühgerät
Trennschleifer-Führungswagen für gerade Schnitte über längere Distanzen
Leiser als vergleichbare benzinbetriebene Trennschleifer sowie geringere Motorvibration und ausbalanciertes Gerätedesign
Akkuantrieb, kann in Innenräumen verwendet werden
Der weltweit erste 350-mm-Akku-Trennschleifer mit der Leistung für das Schneiden von Stahlbeton
Schnellere Schnitte von Anfang bis Ende: 3 Sekunden Start-Taste drücken, keine Notwendigkeit einer Benzin/Öl-Mischung, kein Betätigen des Anwerfseils
Kein Gesundheitsrisiko durch Emissionen: Kann in Innenräumen verwendet werden
Benzinäquivalente Leistung mit einer maximalen Leerlaufgeschwindigkeit von 5370 U/min und einer vollen Schnitttiefe von 125 mm
Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung mit integrierter Wasserzufuhr zum Nassschneiden. Wasseranschluss kompatibel mit dem M18 SWITCH TANK Rucksack-Sprühgerät
Separat erhältlicher Trennschleifer-Führungswagen MXF COSC für gerade Schnitte über längere Distanzen
Aufbauend auf den Stärken der FUEL Technologie erreicht MX FUEL ein neues Level der Akkuleistung. Die Maschinen dieser Leistungsklasse sollen bei Aufgaben zum Einsatz kommen, die bisher vor allem die Domäne von Benzin- oder Druckluftgeräten waren. Die neue Akkutechnik ermöglicht entsprechende Arbeiten auch dort, wo das bisher nur eingeschränkt oder unter großem Aufwand möglich war. Die Maschinen auf der MX FUEL Plattform bieten den vollen Komfort der Akkutechnologie und redu
ONE-KEY Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre.
Lieferung mit DUH ⌀ 350-mm-Diamanttrennscheibe und Tasche für Akkus und Ladegerät
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
By technology:
Fuel
EAN UPC Code:
4058546362669
Bezeichnung: Modellvariante:
MXF COS350-0
Bohrungsdurchmesser [mm]:
20/ 25.4
By system new:
MX FUEL
Charger included:
Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Geliefert in:
im Karton
Gewicht mit Akku [kg]:
16.7 (MXF XC406)
Leerlauf_Drehzahl [U|min]:
5370
Max. Schnitttiefe [mm]:
125
Milw. battery included 1:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Standardausrüstung | Lieferumfang:
HUDD 350 mm Diamantblatt (4932471985), Transporttasche für A
Sägeblattdurchmesser [mm]:
350
Weitere Suchbegriffe: MXFCOS350-0 MXFUEL™350 mm Trennschleifer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.242,11*
€ 1.301,26*
Frei Haus
ab € 1.250,26*
€ 1.301,27*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.262,79*
€ 1.325,33*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.319,91*
€ 1.373,55*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.317,68*
€ 1.379,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.373,55*
€ 1.634,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.368,25*
€ 1.628,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.340,90*
€ 1.595,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.323,76*
€ 1.575,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.319,91*
€ 1.570,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.