Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasslifter RS 60-II, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasslifter
Fasslifter
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4408-31-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4408-31-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462001831
Suchbegriffe:
Fass-Lifter
Fassheber
Fasslifter
fassheber bauer

Der Fasslifter für gefüllte 60-l-Stahl-Spundfässer

Eigenschaften

  • Stabile Konstruktion
  • Übersichtlich für den Staplerfahrer
  • Greifvorrichtung serienmäßig verzinkt
  • Gummianschlag zur Vermeidung von Fassbeschädigungen
  • Greiferholm mit Grundrahmen verschraubt
  • Extrem hohe Klemmkraft
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
Weitere Informationen:
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
50 kg
Länge:
1050 mm
Breite:
650 mm
Höhe:
550 mm
Versand-Länge:
1200 mm
Versand-Breite:
800 mm
Versand-Höhe:
550 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Tragfähigkeit:
200
Aufnahme-Innenabstand:
360 mm
Aufnahme-Innenbreite:
140 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
60 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: fass lifter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.572,38*
€ 1.697,44*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.539,54*
€ 1.697,46*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.594,62*
€ 1.724,07*
Lager 1498
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.606,20*
€ 1.733,33*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.585,92*
€ 1.740,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.733,33*
€ 2.062,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.717,26*
€ 2.043,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.663,33*
€ 1.979,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.632,23*
€ 1.942,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.606,20*
€ 1.911,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.