Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter BK 30, lackiert, Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 2000 Gelborange
Produktfoto RAL 2000 Gelborange
Produktfoto RAL 2000 Gelborange
Produktfoto RAL 2000 Gelborange
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4410-01-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4410-01-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462002784
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter

Das Original mit Abrollmechanismus

Eigenschaften

  • Günstiger Lastschwerpunkt
  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
  • Rollen nachrüstbar
Weitere Informationen:
YouTube-Video (Link):
https://youtu.be/R0QvmunAh1c
Aufnahme-Art:
Einfahrbügel
Aufnahme-Innenabstand:
420 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Schüttkantenhöhe:
775 mm
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
84312000
Gewicht:
144 kg
Länge:
1170 mm
Breite:
850 mm
Höhe:
945 mm
Versand-Länge:
1170 mm
Versand-Breite:
850 mm
Versand-Höhe:
945 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
... > BK > Typ BK > Bk 30
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 595,02*
€ 659,96*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 590,05*
€ 659,97*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 607,96*
€ 679,41*
€ 4,95*
ab € 628,51*
€ 699,70*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 676,65*
€ 747,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 747,69*
€ 889,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,22*
€ 879,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 716,53*
€ 852,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,40*
€ 833,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,65*
€ 805,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Deckel verz. f. BK 30
ab € 105,88*
Zubehör
Bauer
L + B Rollen 450
ab € 187,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.