Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter BK 200, lackiert, Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 2000 Gelborange
Produktfoto RAL 2000 Gelborange
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4410-17-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4410-17-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462003934
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen

Das Original mit Abrollmechanismus

Eigenschaften

  • Günstiger Lastschwerpunkt
  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
Weitere Informationen:
YouTube-Video (Link):
https://youtu.be/R0QvmunAh1c
Aufnahme-Art:
Einfahrbügel
Aufnahme-Innenabstand:
600 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
quer
Schüttkantenhöhe:
990 mm
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
84312000
Gewicht:
381 kg
Länge:
1640 mm
Breite:
2150 mm
Höhe:
1170 mm
Versand-Länge:
1640 mm
Versand-Breite:
2150 mm
Versand-Höhe:
1170 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
... > BK > Typ BK > Bk 200
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.799,33*
€ 1.916,37*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.858,74*
€ 1.973,45*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.982,37*
€ 2.111,41*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.994,26*
€ 2.120,55*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.810,69*
€ 2.128,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.120,55*
€ 2.523,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.106,71*
€ 2.506,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.044,40*
€ 2.432,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.011,24*
€ 2.393,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.994,26*
€ 2.373,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Deckel verz. f. BK 200
ab € 249,19*
Zubehör
Bauer
L + B Rollen 450
ab € 187,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.