Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaufel BSE 150, lackiert, Lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4414-08-0000-3
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4414-08-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462005105
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Gabelstapler-Schaufel
Gabelstaplerschaufel

Die original BAUER-Schaufel zum Verladen und Transportieren von Schüttgütern

Eigenschaften

  • Einfache Aufnahme mit Gabelzinken
  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • Schürfleiste aus Spezialstahl
  • Stabiler Grundrahmen
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
  • Mechanisch
Weitere Informationen:
Muldenhöhe:
600 mm
Muldenlänge:
1500 mm
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
374 kg
Länge:
2050 mm
Breite:
1870 mm
Höhe:
800 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Versand-Länge:
2050 mm
Aufnahme-Innenabstand:
780 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
85 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
quer
Muldenbreite:
1800 mm
... > BSE > Typ BSE > Bse 150
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.361,09*
€ 2.552,94*
20 Tage
5
Frei Haus
ab € 2.349,98*
€ 2.552,96*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.538,08*
€ 2.738,38*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.541,25*
€ 2.750,43*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.375,92*
€ 2.759,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.750,43*
€ 3.273,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.715,80*
€ 3.231,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.616,27*
€ 3.113,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.568,00*
€ 3.055,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.541,25*
€ 3.024,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.