Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Schaufel für Stapler, TK 3.000 kg, Volumen 1,5 m³, bl 123684-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-123684-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BSE150LICHTBLAU
EAN/GTIN:
     4052462005105
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Gabelstapler-Schaufel
Gabelstaplerschaufel
Bauer® Schaufel für Stapler, TK 3.000 kg, Volumen 1,5 m³, blau Diese Schaufel für einen Stapler lässt sich wie bei einem Bagger verwenden. Der Kippmechanismus kann vom Fahrersitz aus per Zugseil gelöst werden, durch Aufsetzen der Schaufel auf den Boden rastet diese in der Ausgangsposition ein. Schaufel für Stapler aus lackiertem Stahl Umlaufendes Randprofil und Schürfleiste aus Spezial-Stahl Sicherung der Schaufel über eine Kette am Hubgerüst Tragkraft je nach Modell: 750–3000 kg Volumen: 0,5–2 m³ Geeignet für Fahrzeug = Gabelstapler Radlader Schieber Material = Stahl Schieber Oberfläche = lackiert Schürfleiste Material = Stahl Schürfleiste Oberfläche = lackiert RAL Farbe = RAL 5012 lichtblau Höhe = 600 mm Breite = 1800 mm Tiefe = 2050 mm Volumen = 1,5 m³ Eigengewicht = 374 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1800 mm
Eigengewicht:
374 kg
Höhe:
600 mm
RAL Farbe:
RAL 5012 lichtblau
Schieber Material:
Stahl
Schieber Oberfläche:
lackiert
Schürfleiste Material:
Stahl
Schürfleiste Oberfläche:
lackiert
Tiefe:
2050 mm
Volumen:
1.5 m³
Geeignet für Fahrzeug:
Gabelstapler\;Radlader\;
HEIGHT GRO:
800.00 mm
WIDTH GRO:
1870.00 mm
DEPTH GRO:
2050.00 mm
WEIGHT GRO:
374.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.350,77*
€ 2.517,92*
Lager 4445
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.347,71*
€ 2.517,94*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.522,02*
€ 2.701,95*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.555,50*
€ 2.713,92*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.362,93*
€ 2.722,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.517,94*
€ 2.996,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.489,63*
€ 2.962,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.408,00*
€ 2.865,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.368,37*
€ 2.818,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.347,71*
€ 2.793,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.