Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoff-Depot GD-A, lackiert, Feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11400832
11400832
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4416-01-0000-2
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4416-01-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462047563
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager

Lagerung von max. 2 Fässern à 200 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

Eigenschaften

  • Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Für Innenbereich
  • Spritzschutzwände
  • Sicherungskette
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Versand-Breite:
795 mm
Versand-Höhe:
1370 mm
RAL-Nummer:
RAL 3000
Farbe:
Feuerrot
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg/m²
Auffangvolumen (DE):
220 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
257 Liter
Tiefe:
795 mm
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
150 kg
Breite:
1420 mm
Höhe:
1370 mm
Versand-Länge:
1420 mm
... > GD > Typ GD-A > GD-A
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 764,90*
€ 860,56*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 692,61*
€ 860,58*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 837,23*
€ 937,81*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 849,89*
€ 956,35*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 944,97*
€ 1.063,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.063,12*
€ 1.265,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.062,96*
€ 1.264,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.028,35*
€ 1.223,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 996,48*
€ 1.185,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 944,97*
€ 1.124,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.