Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassheberoller FHR 600 G, lackiert, Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 2000 Gelborange
Produktfoto RAL 2000 Gelborange
Produktfoto RAL 2000 Gelborange
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4419-09-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4419-09-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462007710
Suchbegriffe:
Fass-Lifter
Fassheber
Fasslifter
fassheber bauer

Fässer aufnehmen und transportieren

Eigenschaften

  • Für Stahl-Spundfässer, Stahl-Deckelfässer, Rollreifenfässer, Kunststoff-L-Ringfässer, Kunststoff-Doppel-L-Ringfässer, Kunststoff-Deckelfässer, Rechteckfässer und konische Deckelfässer von 110 bis 220 Liter Inhalt, auch offene Fässer
Weitere Informationen:
YouTube-Video (Link):
https://youtu.be/BD7hxbXJrOg
Palettenbreite:
800 mm
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
84279000
Gewicht:
109 kg
Länge:
1000 mm
Breite:
1125 mm
Höhe:
1330 mm
Versand-Länge:
1200 mm
Versand-Breite:
1000 mm
Versand-Höhe:
1330 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
Farbe:
Gelborange
Tragfähigkeit:
300
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
733 mm
Geeignet für Fassarten:
Konische Deckelfässer
... > FHR > Typ FHR > Fhr 600 G
Weitere Suchbegriffe: fassheber, Fassheberoller
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.393,03*
€ 2.538,41*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.390,97*
€ 2.538,43*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.353,91*
€ 2.548,26*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.434,56*
€ 2.567,37*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.488,28*
€ 2.627,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.538,43*
€ 3.020,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.522,44*
€ 3.001,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.451,12*
€ 2.916,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.413,86*
€ 2.872,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.390,97*
€ 2.845,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.