Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Späne-Stapelkipper BSL 70, lackiert, Feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 3000 Feuerrot
Produktfoto RAL 3000 Feuerrot
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4420-17-0000-2
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4420-17-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462008823
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter bauer

Profilblechbehälter zur Entleerung mittels Traverse

Eigenschaften

  • Ideal für das Sammeln und Trennen von Spänen und Flüssigkeiten
  • Glatter Boden (3 mm) ungesickt
  • Öl- und wasserdicht
  • Auskippen mit Traverse Typ BST per Seilzug vom Staplersitz
  • Gefüllt 3-fach stapelbar
  • Lochblech-Zwischenboden und Ablasshahn 1\" an der Schüttwand
Weitere Informationen:
Schüttkantenhöhe:
900 mm
Muldenbreite:
800 mm
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
73090090
Gewicht:
105 kg
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
900 mm
Versand-Länge:
1200 mm
Versand-Breite:
960 mm
Versand-Höhe:
900 mm
RAL-Nummer:
RAL 3000
Farbe:
Feuerrot
Tragfähigkeit:
1500
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
555 mm
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
... > BSL > Typ BSL > Bsl 70
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter, Späne-Stapelkipper
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 702,96*
€ 791,15*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 706,47*
€ 791,17*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 753,09*
€ 844,94*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 758,42*
€ 848,74*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 708,43*
€ 851,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 848,74*
€ 1.010,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 841,89*
€ 1.001,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,10*
€ 969,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 792,58*
€ 943,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 758,42*
€ 902,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.