Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstoffröhren-Box SL-D 150, lackiert, Feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 3000 Feuerrot
Produktfoto RAL 3000 Feuerrot
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4422-03-0000-2
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4422-03-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462010888
Suchbegriffe:
Leuchtstoffröhren-Box
Leuchtstoffröhren-Sammelbehälter
Leuchtstoffröhrenbox
Leuchtstoffröhrensammelbehälter

Sammlung und Transport von gebrauchten Leuchtstoffröhren

Eigenschaften

  • Getestet und konform nach ADR/RID 1.1.3.10 c)
  • Stabile Konstruktion aus Stahlblech
  • Unterfahrhöhe 100 mm für Gabelhubwagen und Gabelstapler
  • Stabile Stapelecken mit Kranösen
  • Abschließbar
  • Mit verzinkter Tür und Deckel (mechanische Deckelarretierung)
Weitere Informationen:
Aufnahme-Innenabstand:
600 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
66 mm
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
73090090
Gewicht:
148 kg
Länge:
1695 mm
Breite:
720 mm
Höhe:
975 mm
Versand-Länge:
1695 mm
Versand-Breite:
720 mm
Versand-Höhe:
975 mm
RAL-Nummer:
RAL 3000
Farbe:
Feuerrot
Tragfähigkeit:
150
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
... > SL > Typ SL-D > Sl-D 150
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 830,31*
€ 926,19*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 818,86*
€ 926,22*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 831,20*
€ 927,47*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 906,02*
€ 1.003,32*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 904,54*
€ 1.009,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.009,19*
€ 1.200,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.006,97*
€ 1.198,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 977,81*
€ 1.163,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 951,17*
€ 1.131,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 904,54*
€ 1.076,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.