Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silobehälter SGS 75, lackiert, Resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 6011 Resedagrün
Produktfoto RAL 6011 Resedagrün
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4437-17-0000-4
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4437-17-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462014787
Suchbegriffe:
Silo-Behälter
Silobehälter
silobehälter

Sammlung und stirnseitige Entleerung von Schüttgütern

Eigenschaften

  • Trichter aus Stahlblech mit umlaufender Verstärkung
  • Bodenschräge 30 Grad
  • Grundrahmen mit Einfahrbügeln
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • Aufnahmen für Gabelstapler und Kran
  • Mit Gabelhubwagen transportierbar
  • 3-fach stapelbar
  • Stirnseitiger, arretierbarer Schieberverschluss per Hand zu betätigen
  • Öffnung (BxH) = 250 x 250 mm
Weitere Informationen:
YouTube-Video (Link):
https://youtu.be/kkgn5NvjKgs
Aufnahme-Art:
Einfahrbügel
Aufnahme-Innenabstand:
600 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
quer
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
73090090
Gewicht:
111 kg
Länge:
1000 mm
Breite:
1200 mm
Höhe:
1260 mm
Versand-Länge:
1000 mm
Versand-Breite:
1200 mm
Versand-Höhe:
1260 mm
RAL-Nummer:
RAL 6011
Farbe:
Resedagrün
... > SGS > Typ SGS > Sgs 75
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 781,95*
€ 858,00*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 782,47*
€ 858,02*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 840,66*
€ 914,12*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 854,41*
€ 925,68*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 857,53*
€ 935,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 935,67*
€ 1.113,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 927,55*
€ 1.103,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 902,40*
€ 1.073,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 882,76*
€ 1.050,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 857,53*
€ 1.020,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.