Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskipper FD-K, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto feuerverzinkt
Produktfoto feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4440-02-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4440-02-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462015586
Suchbegriffe:
Fasskippbock
Fasskipper
Fass-Kipp-Traverse
Fass-Kipptraverse

Aufnehmen, Transportieren und dosiertes Entleeren von 200-l-Stahl-Spundfässern und Stahl-Deckelfässern

Eigenschaften

  • Stabiler Grundrahmen
  • Selbsthemmendes Getriebe
  • Fasshalterung mit Exzenterverschluss
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • Kippvorgang mit Endloskette
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
650 mm
Aufnahme-Innenbreite:
170 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
75 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
84312000
Gewicht:
84 kg
Länge:
1245 mm
Breite:
1100 mm
Höhe:
610 mm
Versand-Länge:
1245 mm
Versand-Breite:
1100 mm
Versand-Höhe:
610 mm
Tragfähigkeit:
360
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
... > FD > Typ FD-K > FD-K
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.132,90*
€ 2.255,82*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.145,25*
€ 2.255,84*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.106,44*
€ 2.264,96*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.177,70*
€ 2.289,34*
23 Tage
20
Frei Haus
ab € 2.274,25*
€ 2.400,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.255,84*
€ 2.684,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.242,50*
€ 2.668,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.183,18*
€ 2.597,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.152,54*
€ 2.561,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.145,25*
€ 2.552,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.