Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrrampe AR 122, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto feuerverzinkt
Produktfoto feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4446-62-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4446-62-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462016880
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
auffahrrampen
BAUER Auffahrrampe AR 122, verzinkt
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Verzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
73269098
Gewicht:
50 kg
Breite:
1000 mm
Höhe:
123 mm
Versand-Länge:
1000 mm
Versand-Breite:
1120 mm
Versand-Höhe:
123 mm
Tiefe:
1120 mm
Radlast:
500 kg
Export-Ausführung (0/1):
0
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: Auffahrrampe
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,28*
€ 268,00*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,63*
€ 269,26*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,58*
€ 284,77*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,50*
€ 296,73*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,07*
€ 298,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,04*
€ 354,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,24*
€ 352,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,24*
€ 333,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,14*
€ 325,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,07*
€ 301,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.