Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4446-62-0000-7, Bauer Auffahrrampe AR 122, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1524032
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4446-62-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462016880
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
auffahrrampen stahl
auffahrrampen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4446-62-0000-7, Auffahrrampe AR 122, verzinkt, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
50000 GRAMM
Oberfläche:
Verzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
50 kg
Breite:
1000 mm
Höhe:
123 mm
Versand-Länge:
1000 mm
Versand-Breite:
1120 mm
Versand-Höhe:
123 mm
Tiefe:
1120 mm
Stapelbar:
Nein
Radlast:
500 kg
Export-Ausführung (0/1):
0
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: bauer auffahrrampe, Umwelt, AUFFAHRRAMPE
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,73*
€ 267,21*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,59*
€ 268,49*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,00*
€ 284,37*
Lager 260
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,16*
€ 295,86*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,74*
€ 297,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,86*
€ 352,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,28*
€ 349,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,23*
€ 329,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,56*
€ 321,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,16*
€ 301,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.