Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasthaken LH-I 2,5, lackiert, Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 2000 Gelborange
Produktfoto RAL 2000 Gelborange
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4453-10-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4453-10-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462063105
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
Lasthaken Stapler
Stapler-Haken

Sichere Aufnahme und Transport von schweren Lasten

Eigenschaften

  • Verschiedene Traglasten
  • Mit Wirbellasthaken
  • Aufnahme mit 1 Gabelzinke und Kran
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
Weitere Informationen:
Aufnahme-Innenbreite:
168 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
68 mm
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
84312000
Gewicht:
10 kg
Länge:
300 mm
Breite:
180 mm
Höhe:
455 mm
Versand-Länge:
300 mm
Versand-Breite:
180 mm
Versand-Höhe:
270 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
Farbe:
Gelborange
Tragfähigkeit:
2500
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
... > LH > Typ LH > Lh-I 2,5
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,53*
€ 237,04*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,62*
€ 239,83*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,90*
€ 244,11*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,00*
€ 251,42*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,40*
€ 252,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,48*
€ 300,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,74*
€ 294,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,87*
€ 277,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,16*
€ 266,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,40*
€ 253,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.