Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4453-10-0000-1, Bauer Lasthaken Typ LH-I 2,5, lackiert, Gelborange, RAL 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1524436
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4453-10-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462063105
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
Lasthaken Stapler
Stapler-Haken
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4453-10-0000-1, Lasthaken Typ LH-I 2,5, lackiert, Gelborange, RAL 2000, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10000 GRAMM
Aufnahme-Innenbreite:
168 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
68 mm
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
10 kg
Länge:
300 mm
Breite:
180 mm
Höhe:
455 mm
Versand-Länge:
300 mm
Versand-Breite:
180 mm
Versand-Höhe:
270 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
Farbe:
Gelborange
Tragfähigkeit:
2500
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Stapelbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Staplerhaken, eurokraft lasthaken, lasthaken, lasthaken tk 2500kg, Stapler, LASTHAKEN
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,01*
€ 238,51*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,60*
€ 241,29*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,24*
€ 245,75*
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,29*
€ 253,24*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,13*
€ 254,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,24*
€ 301,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,06*
€ 295,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,92*
€ 275,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,61*
€ 266,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,29*
€ 252,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.