Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskipper FD/L-HK, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto feuerverzinkt
Produktfoto feuerverzinkt
Produktfoto feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4457-01-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4457-01-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462018723
Suchbegriffe:
Fasskippbock
Fasskipper
fasskipper

Aufnehmen und Entleeren von Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern, Rollreifenfässern, Kunststoff-L-Ringfässern, Kunststoff-Doppel-L-Ringfässern, Kunststoff-Deckelfässernvon 110 bis 220 Liter Inhalt

Eigenschaften

  • Stabiler Grundrahmen
  • Selbsthemmendes Getriebe
  • Angeschraubte Drehvorrichtung
  • Fasshalterung mit Exzenterverschluss
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
530 mm
Aufnahme-Innenbreite:
170 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
75 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
84312000
Gewicht:
149 kg
Länge:
1940 mm
Breite:
1095 mm
Höhe:
890 mm
Versand-Länge:
1800 mm
Versand-Breite:
1080 mm
Versand-Höhe:
890 mm
Tragfähigkeit:
360
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.480,31*
€ 2.598,02*
€ 4,95*
ab € 2.480,33*
€ 2.598,04*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.482,54*
€ 2.603,28*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.415,61*
€ 2.613,59*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.540,53*
€ 2.663,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.603,28*
€ 3.097,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.587,45*
€ 3.079,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.519,37*
€ 2.998,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.485,43*
€ 2.957,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.482,54*
€ 2.954,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.