Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto verzinkt
Produktfoto verzinkt
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4460-02-0800
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4460-02-0800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckel Kippbehälter
Kippbehälterdeckel
deckel kippbehälter

Eigenschaften

  • Vorderer Teil im aufgeklappten Zustand arretierbar
  • Zweiseitig zu öffnen
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Verzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
83099090
Gewicht:
21 kg
Länge:
1510 mm
Breite:
855 mm
Höhe:
160 mm
Versand-Länge:
1275 mm
Versand-Breite:
635 mm
Versand-Höhe:
160 mm
Export-Ausführung (0/1):
0
Weitere Suchbegriffe: Deckel,
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,87*
€ 188,30*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,87*
€ 188,32*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,87*
€ 188,83*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,71*
€ 204,01*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,32*
€ 224,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,49*
€ 223,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,33*
€ 212,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,49*
€ 205,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,87*
€ 184,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.