Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4460-02-0800, Bauer 2-teiliger Deckel für Typ BKM 50, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1524149
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4460-02-0800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckel Kippbehälter
Kippbehälterdeckel
deckel kippbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4460-02-0800, 2-teiliger Deckel für Typ BKM 50, verzinkt, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
21000 GRAMM
Oberfläche:
Verzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
21 kg
Länge:
1510 mm
Breite:
855 mm
Höhe:
160 mm
Versand-Länge:
1275 mm
Versand-Breite:
635 mm
Versand-Höhe:
160 mm
Stapelbar:
Nein
Export-Ausführung (0/1):
0
Weitere Suchbegriffe: Stapler, 2-TEILIGER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,87*
€ 188,30*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,87*
€ 188,32*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,87*
€ 188,83*
Lager 260
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,71*
€ 204,01*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,01*
€ 242,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,55*
€ 241,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,81*
€ 229,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,77*
€ 222,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,71*
€ 200,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.