Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liftomat L/M 600, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liftomat Geräte L M 600 feuerverzinkt Stapler Anbaugerät
Liftomat Geräte L M 600 feuerverzinkt Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4466-03-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4466-03-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462020429
Suchbegriffe:
Fass-Lifter
Fassheber
Fasslifter
fassheber bauer

Dosierte Entleerung von Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern, Rollreifenfässern, Kunststoff-L-Ringfässern, Kunststoff-Doppel-L-Ringfässern und Kunststoff-Deckelfässern von 110 bis 220 Liter Inhalt

Eigenschaften

  • Drehbereich bis 270°
  • 2 Lenkrollen Ø 175 mm und 2 Bockrollen Ø 200 mm aus Vollgummi, beide Lenkrollen mit Feststeller
  • Sichere Fassaufnahme durch vorderen Spannverschluss und obere Spindelhalterung
  • Handkurbel an einem selbsthemmenden Schneckengetriebe
  • Hydraulische Ausführung mit Handpumpe
Weitere Informationen:
Höhe:
1230 mm
Versand-Länge:
1390 mm
Versand-Breite:
1120 mm
Versand-Höhe:
1230 mm
Tragfähigkeit:
350
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
870 mm
Geeignet für Fassarten:
Kunststoff-Deckelfässer
Geeignet für Fassarten 2:
Kunststoff-Doppel-L-Ringfässer
Höhe pro Hub:
18 mm
Geeignet für Fassarten 3:
Kunststoff-L-Ringfässer
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
168 kg
Länge:
1390 mm
Breite:
1120 mm
... > L > Typ L/M > L/M 600
Weitere Suchbegriffe: fass lifter, Liftomat
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.731,65*
€ 3.911,41*
Lager 1498
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.730,28*
€ 3.911,43*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.658,93*
€ 3.926,36*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.799,75*
€ 3.980,62*
87 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.828,70*
€ 4.026,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.911,43*
€ 4.654,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.874,52*
€ 4.610,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.774,80*
€ 4.492,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.731,67*
€ 4.440,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.730,28*
€ 4.439,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.