Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasswender FW-II, lackiert, Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasswender
Fasswender
Fasswender
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4468-02-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4468-02-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462020573
Suchbegriffe:
Fass-Wender
Fasswender
Fasswender (Gabelstapler)
Stapleranbau Fasswender

Aufrichten und Hinlegen von 200-l-Stahl-Spundfässern und Rollreifenfässern

Eigenschaften

  • Zur Beschickung von Fassregalen usw.
Weitere Informationen:
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
150 kg
Länge:
1875 mm
Breite:
1320 mm
Höhe:
545 mm
Versand-Länge:
1875 mm
Versand-Breite:
1320 mm
Versand-Höhe:
545 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
RAL-Nummer:
RAL 2000
Aufnahme-Innenabstand:
600 mm
Aufnahme-Innenbreite:
170 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
75 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
... > FW > Typ FW > Fw-Ii
Weitere Suchbegriffe: 200l fasswender, fass wender
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.742,02*
€ 1.844,48*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.701,35*
€ 1.844,50*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.809,04*
€ 1.914,89*
34 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.869,33*
€ 1.981,23*
Lager 1498
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.936,14*
€ 2.045,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.045,14*
€ 2.433,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.028,55*
€ 2.413,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.975,00*
€ 2.350,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.945,74*
€ 2.315,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.936,14*
€ 2.304,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.