Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 2000, lackiert, Mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 2000 lackiert RAL7005 Mausgrau Umwelt Lagertechnik
Auffangwanne 2000 lackiert RAL7005 Mausgrau Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4471-02-0000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-02-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462020726
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Zur Lagerung von Kleingebinden

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Versand-Breite:
800 mm
Versand-Höhe:
460 mm
RAL-Nummer:
RAL 7005
Farbe:
Mausgrau
Auffangvolumen (DE):
210 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
222 Liter
Tiefe:
800 mm
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Rost:
ohne Gitterrost
Oberfläche:
Lackiert
Auslieferungszustand:
montiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
43 kg
Breite:
800 mm
Höhe:
460 mm
Versand-Länge:
800 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,14*
€ 247,61*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,74*
€ 248,76*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,49*
€ 276,46*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,48*
€ 283,84*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,47*
€ 284,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,97*
€ 339,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,77*
€ 334,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,34*
€ 314,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,91*
€ 306,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,47*
€ 286,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4471-02-0000-2
ab € 207,41*
Ähnlich
Bauer
4471-02-0000-1
ab € 207,97*
Ähnlich
Bauer
4471-02-0000-3
ab € 208,35*
Ähnlich
Bauer
4471-02-0000-4
ab € 208,94*
Ähnlich
Bauer
4471-02-0000-7
ab € 233,86*
Ähnlich
Bauer
4471-01-0000-2
ab € 231,85*
Ähnlich
Bauer
4471-01-0000-1
ab € 232,69*
Ähnlich
Bauer
4471-01-0000-3
ab € 232,88*
Ähnlich
Bauer
4471-01-0000-5
ab € 233,33*
Ähnlich
Bauer
4471-01-0000-4
ab € 232,16*
Ähnlich
Bauer
4471-01-0000-7
ab € 250,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.