Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 2003, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 2003 feuerverzinkt Umwelt Lagertechnik
Auffangwanne 2003 feuerverzinkt Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4471-01-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-01-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462020665
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Versand-Breite:
800 mm
Versand-Höhe:
460 mm
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg/m²
Auffangvolumen (DE):
203 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
221 Liter
Tiefe:
800 mm
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Maximale Anzahl Fässer 200 Liter:
1 Stück
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Rost:
Gitterrost
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
60 kg
Breite:
800 mm
Höhe:
460 mm
Versand-Länge:
800 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,09*
€ 309,14*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,97*
€ 309,16*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 291,02*
€ 345,89*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,40*
€ 346,75*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,01*
€ 347,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,36*
€ 413,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,82*
€ 405,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,00*
€ 371,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,20*
€ 365,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,01*
€ 346,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
FA 60-3
ab € 109,46*
Zubehör
Bauer
FA 60-1
ab € 83,88*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 92,13*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 95,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.