Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassregal mit Auffangwanne 3004, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto feuerverzinkt
Produktfoto feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4473-03-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4473-03-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462023567
Suchbegriffe:
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Fassregal

Liegende Lagerung und Abfüllung von Fässern à 60 Liter

Eigenschaften

  • Auffangwannen aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Auffangvolumen 200 l
  • Ständerrahmen
  • Trägerprofile pulverbeschichtet
  • Fassauflagen für 60- oder 200-l-Fässer, verzinkt
  • Grundregal mit 3 Ebenen, Auffangwanne ohne Gitterrost
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Verzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
73089098
Gewicht:
170 kg
Breite:
1510 mm
Höhe:
2000 mm
Versand-Länge:
2000 mm
Versand-Breite:
1200 mm
Versand-Höhe:
500 mm
Auffangvolumen (DE):
215 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
240 Liter
Tiefe:
1200 mm
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Innenbreite:
1350 mm
Maximale Anzahl Fässer 60 Liter (liegend):
9 Stück
Fasslagerung nur liegend:
1
Breite der Auffangwanne:
1330 mm
Weitere Suchbegriffe: Grund-Regal, Grundregal, fassregal
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.279,33*
€ 1.386,83*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.284,28*
€ 1.386,85*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.305,83*
€ 1.414,60*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.377,15*
€ 1.482,44*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.400,33*
€ 1.515,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.515,44*
€ 1.803,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.497,54*
€ 1.782,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.438,82*
€ 1.712,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.418,95*
€ 1.688,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.400,33*
€ 1.666,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.