Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Fassregal inkl. Auffangwanne, GF, 3 Ebenen, ohne Gitt 199159-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-199159-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     3004
EAN/GTIN:
     4052462023567
Suchbegriffe:
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Fassregal
Bauer® Fassregal inkl. Auffangwanne, GF, 3 Ebenen, ohne Gitterrost, 9x 60 l liegend Mit dem Fassregal inkl. Auffangwanne, Grundfeld schaffen Sie in Ihrem Fasslager Regalfläche, die bei Bedarf mitwächst. Das Grundregal verfügt über 3 mm dicke Wannen mit einem Gesamt-Auffangvolumen von 200 Litern. Auf den darüber liegenden, verzinkten Fassauflagen können Sie 60- oder 200-Liter-Fässer sicher lagern. 3 mm dicke Auffangwannen aus Stahlblech mit 200 Liter Auffangvolumen 100 mm Unterfahrhöhe Pulverbeschichtete Ständerrahmen und Trägerprofile Fassauflagen für 60- oder 200-Liter-Fässer, verzinkt Optional mit oder ohne verzinktem Gitterrost Außenmaß Höhe = 2000 mm Außenmaß Breite = 1350 mm Außenmaß Tiefe = 800 mm Auffangvolumen = 200 l Fassgröße = 60-Liter-Fass Bodenwannen Typ = Auffangwanne ohne Gitterrost Lagerort = unter Dach Ebenen Anzahl = 3 Fässer Anzahl pro Ebene = 3 Einfahrtaschen = ja Feldtyp = Grundfeld
Weitere Informationen:
Ebenen Anzahl:
3
Fässer Anzahl pro Ebene:
3
Auffangvolumen:
200 l
Außenmaß Höhe:
2000 mm
Außenmaß Breite:
1350 mm
Außenmaß Tiefe:
800 mm
Bodenwannen Typ:
Auffangwanne ohne Gitterrost
Fassgröße:
60-Liter-Fass
Einfahrtaschen:
ja
Feldtyp:
Grundfeld
Lagerort:
unter Dach
HEIGHT GRO:
2000.00 mm
WIDTH GRO:
1510.00 mm
DEPTH GRO:
2000.00 mm
WEIGHT GRO:
170.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73089098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: Grund-Regal, Grundregal, fassregal, Fassregale
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.286,04*
€ 1.380,44*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.276,68*
€ 1.380,46*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.312,63*
€ 1.408,55*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.379,34*
€ 1.477,74*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.410,13*
€ 1.512,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.408,55*
€ 1.676,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.401,35*
€ 1.667,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.359,27*
€ 1.617,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.332,23*
€ 1.585,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.312,63*
€ 1.562,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.