Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Gefahrstoffregal
>
Gefahrstoff-Palettenregal
>
Regalwanne
>
Artikel
Regalwanne RW 2200-2, lackiert, Mausgrau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498-11290-4518-49-0000-5
Hersteller:
Bauer
Herst.-Nr.:
4518-49-0000-5
EAN/GTIN:
4052462040830
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden
Eigenschaften
Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
100 mm Unterfahrhöhe
Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Versand-Breite:
1300 mm
Versand-Höhe:
505 mm
RAL-Nummer:
RAL 7005
Farbe:
Mausgrau
Auffangvolumen (DE):
1000 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
1115 Liter
Tiefe:
1300 mm
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Geeignet für Trägerlänge:
2200 mm
Oberfläche:
Lackiert
Rost:
ohne Gitterrost
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
136 kg
Breite:
2150 mm
Höhe:
505 mm
Versand-Länge:
2150 mm
... >
Regalwannen
>
RW
>
Rw 2200-2
Weitere Suchbegriffe:
Gebinderegal
,
Kleingebinderegal
,
Umweltregal
,
Wannenbodenregal
,
Regal-Wanne
,
Regalwanne
,
IBC-Auffangwanne
,
IBC-Station
,
Tank-Auffangwanne
,
bauer stahl auffangwanne
,
regal wanne
,
ibc-auffangwanne bauer
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2102
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 484,71*
€ 560,01*
Lager 4012
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 484,49*
€ 560,04*
Lager 6C8MS
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 498,02*
€ 576,38*
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 553,96*
€ 633,57*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 554,28*
€ 636,31*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,31*
€ 757,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,25*
€ 739,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,90*
€ 719,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,56*
€ 700,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,28*
€ 659,59
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1498
Versand:
Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1498
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einhängewanne EHW 2200, lackiert, Mausgrau
Bauer
4518-65-0000-5
ab € 507,10*
Zubehör
Einhängewanne EHW 2200, lackiert, Resedagrün
Bauer
4518-65-0000-4
ab € 507,28*
Zubehör
Regal-Einhängewanne, mit verzinktem Gitterrost, LxB 2150 x 1250 / 915 mm, blau lackiert.
Eurokraft
523467
ab € 480,43*
Zubehör
Regal-Einhängewanne, mit verzinktem Gitterrost, LxB 2150 x 1250 / 915 mm, feuerverzinkt.
Eurokraft
523468
ab € 517,12*
Zubehör
Regal-Einhängewanne, mit verzinktem Gitterrost, LxB 2150 x 1250 / 915 mm, orange lackiert.
Eurokraft
523465
ab € 479,56*
Zubehör
Regal-Einhängewanne, mit verzinktem Gitterrost, LxB 2150 x 1250 / 915 mm, rot lackiert.
Eurokraft
523466
ab € 496,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen