Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne 2200 2 lackiert RAL7005 Mausgrau Umwelt Lagertechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwanne 2200 2 lackiert RAL7005 Mausgrau Umwelt Lagertechnik
Regalwanne 2200 2 lackiert RAL7005 Mausgrau Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2102-4518-49-0000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4518-49-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462040830
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

RW 2200-2, lackiert, RAL 7005 Mausgrau


Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 484,71*
€ 560,01*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 484,49*
€ 560,04*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 498,02*
€ 576,38*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 553,96*
€ 633,57*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 554,28*
€ 636,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,01*
€ 666,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,14*
€ 653,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,19*
€ 630,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,04*
€ 614,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,71*
€ 576,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4518-65-0000-5
ab € 507,10*
Zubehör
Bauer
4518-65-0000-4
ab € 507,28*
Zubehör
Eurokraft
523467
ab € 480,43*
Zubehör
Eurokraft
523468
ab € 517,12*
Zubehör
Eurokraft
523465
ab € 479,56*
Zubehör
Eurokraft
523466
ab € 496,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.