Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne mit PE-Einsatz RW 2700-3 PE, lackiert, Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 2000 Gelborange
Produktfoto RAL 2000 Gelborange
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4518-55-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4518-55-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462052796
Suchbegriffe:
Regal-Wanne
Regalwanne

Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • PE-Kunststoffeinsatz
  • Verzinkter Klemmrahmen
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
  • Zugelassen für ätzende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
73090030
Gewicht:
183 kg
Breite:
2665 mm
Höhe:
440 mm
Versand-Länge:
2665 mm
Versand-Breite:
1315 mm
Versand-Höhe:
440 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
Farbe:
Gelborange
Auffangvolumen (DE):
1000 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
1077 Liter
Tiefe:
1315 mm
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Geeignet für Trägerlänge:
2700 mm
Rost:
ohne Gitterrost
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.407,08*
€ 1.563,88*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.416,58*
€ 1.563,90*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.435,06*
€ 1.592,17*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.502,31*
€ 1.656,79*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.511,22*
€ 1.664,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.664,29*
€ 1.980,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.646,40*
€ 1.959,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.582,59*
€ 1.883,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.543,31*
€ 1.836,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.511,22*
€ 1.798,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.