Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4518-55-0000-1, Bauer Regalwanne mit PE-Einsatz Typ Regalwanne RW 2700-3 PE, lac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1523703
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4518-55-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462052796
Suchbegriffe:
Regal-Wanne
Regalwanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4518-55-0000-1, Regalwanne mit PE-Einsatz Typ Regalwanne RW 2700-3 PE, lackiert, Gelborange, RAL 2000, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
181000 GRAMM
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
181 kg
Breite:
2665 mm
Höhe:
440 mm
Versand-Länge:
2665 mm
Versand-Breite:
1315 mm
Versand-Höhe:
440 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
Farbe:
Gelborange
Auffangvolumen (DE):
1000 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
1081 Liter
Tiefe:
1315 mm
Stapelbar:
Nein
Geeignet für Trägerlänge:
2700 mm
Rost:
ohne Gitterrost
PE-Einsatz:
PE-Einsatz
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: Umwelt, REGALWANNE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.407,08*
€ 1.563,88*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.416,58*
€ 1.563,90*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.435,06*
€ 1.592,17*
Lager 260
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.502,31*
€ 1.656,79*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.511,22*
€ 1.664,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.656,79*
€ 1.971,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.639,00*
€ 1.950,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.575,46*
€ 1.874,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.536,29*
€ 1.828,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.502,31*
€ 1.787,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.