Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne mit PE-Einsatz RW-GR 2200-1 PE, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto feuerverzinkt
Produktfoto feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4518-62-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4518-62-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462054608
Suchbegriffe:
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Umweltregal
Wannenbodenregal

Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • PE-Kunststoffeinsatz
  • Verzinkter Klemmrahmen
  • Mit verzinktem Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
  • Zugelassen für ätzende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
73101000
Gewicht:
184 kg
Breite:
2165 mm
Höhe:
230 mm
Versand-Länge:
2165 mm
Versand-Breite:
1315 mm
Versand-Höhe:
230 mm
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg/m²
Auffangvolumen (DE):
240 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
301 Liter
Tiefe:
1315 mm
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Geeignet für Trägerlänge:
2200 mm
Rost:
Gitterrost
Weitere Suchbegriffe: Regal-Wanne, Regalwanne
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.279,80*
€ 1.418,96*
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.272,05*
€ 1.418,98*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.291,77*
€ 1.430,86*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.365,94*
€ 1.517,09*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.376,04*
€ 1.523,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.523,93*
€ 1.813,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.507,83*
€ 1.794,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.448,83*
€ 1.724,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.411,25*
€ 1.679,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.376,04*
€ 1.637,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.