Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4518-62-0000-7, Bauer Regalwanne mit PE-Einsatz Typ RW-GR 2200-1 PE, feuerverzin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1523768
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4518-62-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462054608
Suchbegriffe:
Regal-Wanne
Regalwanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4518-62-0000-7, Regalwanne mit PE-Einsatz Typ RW-GR 2200-1 PE, feuerverzinkt, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
184000 GRAMM
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
184 kg
Breite:
2165 mm
Höhe:
230 mm
Versand-Länge:
2165 mm
Versand-Breite:
1315 mm
Versand-Höhe:
230 mm
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg/m²
Auffangvolumen (DE):
247 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
300 Liter
Tiefe:
1315 mm
Stapelbar:
Nein
Geeignet für Trägerlänge:
2200 mm
Rost:
Gitterrost
PE-Einsatz:
PE-Einsatz
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: Umwelt, REGALWANNE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.273,65*
€ 1.426,23*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.278,36*
€ 1.426,26*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.287,87*
€ 1.438,20*
Lager 260
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.369,17*
€ 1.524,77*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.373,42*
€ 1.531,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.524,77*
€ 1.814,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.508,03*
€ 1.794,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.446,64*
€ 1.721,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.407,50*
€ 1.674,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.369,17*
€ 1.629,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.