Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-teiliger Deckel für Typ VD 650, VG 700, verzinkt
2-teiliger Deckel für Typ VD 650, VG 700, verzinkt
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4535-02-0900
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4535-02-0900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckel Kippbehälter
Kippbehälterdeckel
bauer deckel kippbehälter
deckel kippbehälter

Eigenschaften

  • Im aufgeklappten Zustand arretierbar
  • Einseitig zu öffnen
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Verzinkt
Versand-Breite:
800 mm
Versand-Höhe:
170 mm
Export-Ausführung (0/1):
0
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
33 kg
Länge:
1260 mm
Breite:
790 mm
Höhe:
170 mm
Versand-Länge:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Deckel,
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,43*
€ 204,80*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,11*
€ 204,82*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,08*
€ 205,42*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,00*
€ 218,13*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,82*
€ 243,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,23*
€ 243,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,23*
€ 231,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,33*
€ 224,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,11*
€ 202,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.