Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4535-02-0900, Bauer 2-teiliger Deckel für Typ VD 650, VG 700, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1524190
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4535-02-0900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckel Kippbehälter
Kippbehälterdeckel
bauer deckel kippbehälter
deckel kippbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4535-02-0900, 2-teiliger Deckel für Typ VD 650, VG 700, verzinkt, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
33000 GRAMM
Oberfläche:
Verzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
33 kg
Länge:
1260 mm
Breite:
790 mm
Höhe:
170 mm
Versand-Länge:
1200 mm
Versand-Breite:
800 mm
Versand-Höhe:
170 mm
Stapelbar:
Nein
Export-Ausführung (0/1):
0
Weitere Suchbegriffe: Stapler, 2-TEILIGER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,43*
€ 204,80*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,11*
€ 204,82*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,08*
€ 205,42*
Lager 260
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,00*
€ 218,13*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,13*
€ 259,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,98*
€ 258,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,55*
€ 245,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,55*
€ 238,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,00*
€ 216,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.