Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Späne-Kippmulde SKS 550, lackiert, Resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Späne Kippmulde Kipper SKS 550 lackiert RAL6011 Resedagrün Stapler Anbaugerät
Späne Kippmulde Kipper SKS 550 lackiert RAL6011 Resedagrün Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4541-19-0000-4
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4541-19-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462048546
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen

Hohe Flexibilität bei Transport und Entleerung von Spänen

Eigenschaften

  • Radausstattung und Schiebegriff gewährleisten einfachen manuellen Transport
  • Einfahrtaschen für Transport mit Gabelstapler
  • Ebenerdige Entleerung oder mit Gabelstapler über Großcontainer
  • Robuste Stahlkonstruktion
  • Grundrahmen mit Einfahrtaschen
  • Kippbar gelagerte Mulde
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm, max. Tragfähigkeit 1000 kg
  • Öl- und wasserdicht verschweißt
  • Siebblech und Ablasshahn 1\" zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
122 kg
Länge:
1250 mm
Breite:
1200 mm
Höhe:
1165 mm
Versand-Länge:
1250 mm
Versand-Breite:
1200 mm
Aufnahme-Innenabstand:
180 mm
Versand-Höhe:
1165 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Inhalt in l:
550 Liter
Schüttkantenhöhe:
1052 mm
... > SKS > Typ SKS > Sks 550
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 865,75*
€ 952,23*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 865,95*
€ 952,25*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 924,13*
€ 1.015,44*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.006,04*
€ 1.095,05*
28 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.007,76*
€ 1.096,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.095,05*
€ 1.303,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.084,75*
€ 1.290,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.047,59*
€ 1.246,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.024,96*
€ 1.219,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.006,04*
€ 1.197,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.