Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Laubbläser UniversalLeafBlower 18V-130, 1 x Akku PBA 18V 2.5Ah, Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     1498-11296-06008A0600
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 600 8A0 600
EAN/GTIN:
     4059952631578
Suchbegriffe:
Laubbläser
Laubgebläse
bosch akku laubbläser
akku laubbläser
Akku-Laubbläser UniversalLeafBlower 18V-130. Leichter Akku-Laubbläser für schnelles und leichtes Säubern im Außenbereich. Beseitigt mühelos Laub und kleinere Schmutzteile von kleinen bis mittelgroßen Flächen. Leicht und kompakt: wiegt nur 1,6 kg und verfügt über einen bequemen, ergonomischen Griff. Leichte Bedienung mit 2 Geschwindigkeitsstufen für vielseitiges Säubern. Schnell und kraftvoll mit einer Luftstromgeschwindigkeit von bis zu 245 km/h. Syneon Technology für optimale Kraft und Ausdauer nach Bedarf. Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku. 1 x Akku PBA 18V 2.5Ah; Ladegerät AL 18V-20; Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Akkuladezeit:
1,4 h
Akkuladezeit 2:
85 min
18 Volt:
nein
36 Volt:
nein
Schwingungsemissionswert ah []:
0 m/s²
Unsicherheit K []:
1,5 m/s²
Akkuspannung:
18.0 V
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Akku-Empfehlung:
>= 2.5 Ah
Akkulaufzeit:
bis zu 18 min
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
857 x 139 x 219 mm
Gewicht:
1,6 kg
Gewicht exkl. Akku:
1,3 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
238 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
158 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: bosch laubbläser, Laubbläser (Akku), Akku-Laubbläser
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 96,75*
€ 123,44*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 102,67*
€ 130,65*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 105,79*
€ 134,68*
€ 4,90*
ab € 103,33*
€ 134,69*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 110,94*
€ 140,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,41*
€ 167,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,23*
€ 164,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,63*
€ 156,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,47*
€ 148,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,94*
€ 132,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800292
ab € 8,52*
Zubehör
Bosch
F016800314
ab € 8,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.