Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkreissäge PKS 16 Multi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch PKS 16 Multi 6,5 cm 6400 RPM 400 W
Bosch PKS 16 Multi 6,5 cm 6400 RPM 400 W
Artikel-Nr.:
     1498-11296-06033B3000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 3B3 000
EAN/GTIN:
     3165140651219
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
handkreissäge bosch
handkreissäge
Handkreissäge PKS 16 Multi, Einfache Handhabung und Kontrolle bei verschiedensten Materialien, Klein, kompakt und handlich durch ergonomisches Design, Einfache Einstellung der Schnitttiefe, Drei Sägeblätter für zahlreiche Schneideprojekte und verschiedenste Materialien, Tauchschnittfunktion bietet zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten, Staubsaugeradapter (1 600 A00 1LP), Diamanttrennscheibe Ceramic (2 609 256 425), Kreissägeblatt Precision (2 609 256 C82), Kreissägeblatt Special (2 609 256 C83), Kunststoffkoffer (1 605 438 516)
Weitere Informationen:
Nennaufnahme:
400 W
Schnitttiefenbereich bei 90°, von:
16 mm
Schnitttiefenbereich bei 90°:
16 mm
Spindelarretierung:
ja
Speedline Sägeblatt:
nein
Staub-/Spänebox:
nein
Bosch CutControl:
ja
Tauchschnitte:
ja
Schnitttiefeneinstellung:
ja
Staubabsaugung:
ja
Softgrip:
ja
Kreissägeblatt Nenn-Ø:
65 mm
Nut in Fußplatte für Führungsschienensystem:
nein
Kreissägeblatt Bohrungs-Ø:
15 mm
Leerlaufdrehzahl, von:
6400 min-1
Leerlaufdrehzahl:
6400 min-1
Führungsplatte, Breite:
68 mm
Führungsplatte, Länge:
233 mm
Führungsplatte:
68 x 233 mm
Schutzhaube:
Kunststoff
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Handkreissäge (elektrisch), Elektrische Handkreissäge, Elektrohandkreissäge
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 92,26*
€ 111,63*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 92,69*
€ 112,16*
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 95,56*
€ 115,37*
€ 4,90*
ab € 92,96*
€ 118,38*
Lager 1498
18
€ 5,45*
ab € 102,68*
€ 123,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,95*
€ 147,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,49*
€ 145,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,41*
€ 138,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,50*
€ 131,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,68*
€ 122,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2 609 255 800
ab € 12,74*
Sonstiges
Bosch
2 609 256 425
ab € 11,34*
Sonstiges
Bosch
2 609 256 C82
ab € 7,44*
Sonstiges
Bosch
2 609 256 C83
ab € 10,28*
Sonstiges
Bosch
2607001177
ab € 10,55*
Sonstiges
Bosch
2607001178
ab € 10,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.