Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzlinien-Laser AdvancedLevel 360 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-11296-0603663B07
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 663 B07
EAN/GTIN:
     4059952648033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
kreuzlaser bosch
kreuzlaser
Kreuzlinien-Laser AdvancedLevel 360 Set, Der Allrounder für präzises Ausrichten, Projektion von einer horizontalen 360°-Linie, 2 vertikalen Linien und Lotpunkt unten, Alle relevanten Funktionen für schnelles und einfaches horizontales, vertikales sowie rechtwinkliges Ausrichten und Übertragen von Referenzen, Grüne Lasertechnologie: bis zu viermal besser sichtbar, selbst bei hellen Lichtverhältnissen, Genauigkeit von +/- 0,4 mm/m für präzise Ergebnisse, Öffnungswinkel von 120° für lange Laserlinien selbst bei kurzem Arbeitsabstand, Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten, 4 x Batterie 1,5V LR6 (AA), Stativ TT 150 (0 603 691 101), Aufbewahrungshülle, Karton
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich, ca.:
12 m
Durchmesser Arbeitsbereich:
24 m
Laserdiode, Laserlinie bis:
540 nm
Laserdiode, Laserpunkt bis:
650 nm
Laserklasse:
2
Selbstnivellierzeit, typ.:
4 s
Nivellierbereich, Vorzeichen:
±
Nivellierbereich, Wert:
4 °
Öffnungswinkel:
120 °
Genauigkeit**:
± 0.4 mm/m
Stativ-Gewinde:
1/4"
Gewicht:
,52 kg
Anzahl Batterien:
4
Batterie-Typ:
1.5-V-LR6 (AA)
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
117 x 80 x 126 mm
Laser-Funktion wählbar:
ja
Lotfunktion:
ja
Im Set mit Stativ:
nein
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 146,75*
€ 169,05*
€ 4,90*
ab € 146,14*
€ 170,01*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 148,07*
€ 170,40*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,84*
€ 178,15*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,25*
€ 186,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,81*
€ 222,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,76*
€ 221,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,60*
€ 206,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,04*
€ 203,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,25*
€ 193,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603663B06
ab € 130,62*
Sonstiges
Bosch
0603663802
ab € 59,16*
Sonstiges
Bosch
0603663803
ab € 72,01*
Sonstiges
Bosch
0603663904
ab € 77,61*
Sonstiges
Bosch
0603663903
ab € 111,95*
Sonstiges
Bosch
0603663905
ab € 93,23*
Sonstiges
Bosch
0603663E05
ab € 108,51*
Sonstiges
Bosch
0603663E07
ab € 137,17*
Sonstiges
Bosch
0603663E09
ab € 124,14*
Sonstiges
Bosch
0603663EZ1
ab € 132,28*
Sonstiges
Bosch
0603663EZ0
ab € 111,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.