Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzlinien-Laser UniversalLevel 360 Premium-Set, Stativ TT 150, Universalklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0603663E07
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603663E07
EAN/GTIN:
     4059952648095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
kreuzlaser bosch
kreuzlaser
Kreuzlinien-Laser UniversalLevel 360 Premium-Set. Hochpräzise Nivellierung mit hervorragender Sichtbarkeit durch den gesamten Raum. Waagerechte 360°-Linie für genaues Ausrichten im ganzen Raum. Perfekt ausgerichtete senkrechte Linie für noch mehr Flexibilität. Grüne Laserlinien: bis zu viermal besser sichtbar, sogar bei hellen Lichtverhältnissen. Präzise, gut sichtbare Laserlinien mit einer Genauigkeit von +/- 0,4 mm/m, Selbstnivellierbereich. Perfekt für die Montage von Gardinenstangen, Steckdosen und abgehängten Decken. Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten. Karton. Stativ TT 150 (0 603 691 101). Universalklemme MM 3 (0 603 962 301). Aufbewahrungshülle. 4 x Batterie 1,5V LR6 (AA)
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich, ca.:
12 m
Durchmesser Arbeitsbereich:
24 m
Laserdiode, von:
500 nm
Laserdiode, bis:
540 nm
Laserdiode:
500 - 540 nm
Laserdiode, Laserlinie von:
500 nm
Laserdiode, Laserlinie bis:
540 nm
Laserdiode Laserlinie:
500 - 540 nm
Laserklasse:
2 | Klasse 2
Selbstnivellierzeit, typ.:
4 s
Nivellierbereich, Vorzeichen:
±
Nivellierbereich, Wert:
4 °
Nivellierbereich:
± 4 °
Öffnungswinkel:
120 °
Genauigkeit**:
± 0.4 mm/m
Stativ-Gewinde:
1/4"
Gewicht:
0.560 kg | 0.56 kg
Anzahl Batterien:
4
Batterie-Typ:
1.5-V-LR6 (AA)
Batterie:
4 x 1.5-V-LR6 (AA)
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
114 x 66 x 111 mm
Laser-Funktion wählbar:
ja
Lotfunktion:
nein
Im Set mit Stativ:
nein
Produktbeschreibung (kurz):
Hochpräzise Nivellierung mit hervorragender Sichtbarkeit durch den gesamten Raum
TOP-Produktmerkmale:
Waagerechte 360°-Linie für genaues Ausrichten im ganzen Raum | Perfekt ausgerichtete senkrechte Linie für noch mehr Flexibilität | Grüne Laserlinien: bis zu viermal besser sichtbar, sogar bei hellen Lichtverhältnissen | Präzise, gut sichtbare Laserlinien mit einer Genauigkeit von +/- 0.4 mm/m, Selbstnivellierbereich | Perfekt für die Montage von Gardinenstangen, Steckdosen und abgehängten Decken | Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten
Unterteilung der Produktkategorien:
Kreuzlinien-Laser
Usage level:
Universal
Titel:
Kreuzlinien-Laser UniversalLevel 360 Premium-Set
Lieferumfang:
Karton | Stativ TT 150 (0 603 691 101) | Universalklemme MM 3 (0 603 962 301) | Aufbewahrungshülle | 4 x Batterie 1.5V LR6 (AA)
SOL Date:
01.09.2023
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2023
Länge der Signalstrecke:
12 m
Wellenlänge des Sensors:
500 nm
Genauigkeit:
0.4 mm/m
Breite:
66 mm
Höhe:
111 mm
Länge:
114 mm
Batterieart:
sonstige
Bruttogewicht:
2,69 kg
Nettogewicht:
0,471 kg
Volumen:
14,836 dm3
Abmessung Länge:
581 mm
Abmessung Breite:
168 mm
Abmessung Höhe:
152 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
M2
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,76*
€ 188,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,23*
€ 183,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 153,88*
€ 183,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 153,49*
€ 182,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,32*
€ 176,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,93*
€ 171,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,18*
€ 163,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603663B06
ab € 130,91*
Sonstiges
Bosch
0603663B07
ab € 146,39*
Sonstiges
Bosch
0603663BZ0
ab € 134,09*
Sonstiges
Bosch
0603663BZ1
ab € 146,04*
Sonstiges
Bosch
0603663802
ab € 59,51*
Sonstiges
Bosch
0603663803
ab € 71,57*
Sonstiges
Bosch
0603663904
ab € 77,79*
Sonstiges
Bosch
0603663903
ab € 112,50*
Sonstiges
Bosch
0603663905
ab € 93,10*
Sonstiges
Bosch
0603663E05
ab € 109,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.