Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzlinien-Laser UniversalLevel 360, eCommerce-Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     1498-11296-0603663EZ0
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 663 EZ0
EAN/GTIN:
     4053423245295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
kreuzlaser bosch
kreuzlaser
Kreuzlinien-Laser UniversalLevel 360, Hochpräzise Nivellierung mit hervorragender Sichtbarkeit durch den gesamten Raum, Waagerechte 360°-Linie für genaues Ausrichten im ganzen Raum, Perfekt ausgerichtete senkrechte Linie für noch mehr Flexibilität, Grüne Laserlinien: bis zu viermal besser sichtbar, sogar bei hellen Lichtverhältnissen, Präzise, gut sichtbare Laserlinien mit einer Genauigkeit von +/- 0,4 mm/m, Selbstnivellierbereich, Perfekt für die Montage von Gardinenstangen, Steckdosen und abgehängten Decken, Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten, eCommerce-Karton, Aufbewahrungshülle, 4 x Batterie 1,5V LR6 (AA)
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich, ca.:
12 m
Durchmesser Arbeitsbereich:
24 m
Laserdiode, von:
500 nm
Laserdiode, bis:
540 nm
Laserdiode, Laserlinie bis:
540 nm
Laserklasse:
2
Selbstnivellierzeit, typ.:
4 s
Nivellierbereich, Vorzeichen:
±
Nivellierbereich, Wert:
4 °
Öffnungswinkel:
120 °
Genauigkeit**:
± 0.4 mm/m
Stativ-Gewinde:
1/4"
Gewicht:
,56 kg
Anzahl Batterien:
4
Batterie-Typ:
1.5-V-LR6 (AA)
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
114 x 66 x 111 mm
Laser-Funktion wählbar:
ja
Lotfunktion:
nein
Im Set mit Stativ:
nein
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 110,72*
€ 130,30*
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 111,67*
€ 130,86*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 117,15*
€ 136,01*
Frei Haus
ab € 119,77*
€ 139,78*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 120,34*
€ 140,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,11*
€ 166,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,25*
€ 164,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,73*
€ 157,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,17*
€ 153,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,34*
€ 143,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603663B06
ab € 130,34*
Sonstiges
Bosch
0603663B07
ab € 146,17*
Sonstiges
Bosch
0603663BZ0
ab € 134,00*
Sonstiges
Bosch
0603663BZ1
ab € 145,89*
Sonstiges
Bosch
0603663802
ab € 59,58*
Sonstiges
Bosch
0603663803
ab € 71,92*
Sonstiges
Bosch
0603663904
ab € 78,20*
Sonstiges
Bosch
0603663903
ab € 112,29*
Sonstiges
Bosch
0603663905
ab € 93,25*
Sonstiges
Bosch
0603663E05
ab € 109,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.