Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inspektionskamera UniversalInspect, eCommerce-Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     1498-11296-06036870Z0
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 687 0Z0
EAN/GTIN:
     4053423245288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
inspektionskamera bosch
Inspektionskamera UniversalInspect, Bedienerfreundliche Inspektionskamera für schwer erreichbare Stellen, Verstopfungen finden, Autoschläuche auf Schäden prüfen, Hohlräume inspizieren, Sicht auf enge Stellen mit Kamerabeleuchtung, Digitalzoom und flexiblem Kabel, Interner Speicher für acht Bilder und optionale Übertragung per micro-SD-Karte, Praktisches Zubehör, um Verstopfungen zu beseitigen oder Gegenstände zu greifen, Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten, eCommerce-Karton, Zubehör: Haken, Magnet, Spiegel und 2 Hülsen zum Fixieren des Zubehörs, Aufbewahrungshülle, 4 x Batterie 1,5V LR6 (AA)
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
4 x 1.5-V-LR6 (AA)
Displaygröße:
2,31 "
Auflösung Display, Breite:
320 px
Auflösung Display, Höhe:
240 px
Durchmesser Kamerakopf:
8 mm
Schutzart:
IP 67
Anzahl Stufen LED-Licht:
3
Stufenanzahl:
3
Speicherkapazität (lokaler Speicher):
8 Bilder
Laufzeit mit einer Akkuladung, bis zu:
4 h
Länge des Kamerakabels:
95 cm
Gewicht:
,39 kg
Mikro-SD-Kartensteckplatz:
ja
Auflösung Display:
320 x 240 px
Laufzeit mit einer Akkuladung:
4 h
Weitere Suchbegriffe: akku inspektionskamera, Inspektionskamera (Akku)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 68,82*
€ 86,81*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 70,40*
€ 87,22*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 73,39*
€ 90,29*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 73,48*
€ 90,63*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 75,87*
€ 93,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,64*
€ 111,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,00*
€ 110,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,14*
€ 102,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603687001
ab € 68,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.